HAGER - Programador horario semanal 1 vía 16A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Programador horario semanal 1 vía 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...240 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EGN103

Ref.Sonepar

624302

EAN

3250618502435

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...240 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en horas:

43800

Autonomía en años:

5

Precisión por día:

1.5 s

Visualización de guía en forma de texto:

sí

Programación externa:

sí

Programación externa mediante:

Bluetooth

Incluye tarjeta de memoria:

no

Programa 60 min.:

sí

Programa 24 h:

sí

Programa semanal:

sí

Programa anual:

no

Programa de vacaciones:

no

Programa de impulsos:

no

Programa de ciclos:

no

Programa Astro:

no

Programa aleatorio:

no

Contador de horas:

no

Red eléctrica sincrónica:

no

Controlado por cuarzo:

sí

Radio controlado:

no

Dirigido por radio (DCF77):

no

GPS (sistema de posicionamiento global):

no

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Número de contactos:

1

Señal de salida:

Otros

Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:

60 s

Número de ubicaciones de memoria:

0

Activación automática hora de verano/invierno:

sí

Funcionamiento manual:

sí

Entrada de pulsador externo:

no

Pre selección de conmutación:

no

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Potencia máxima de conmutación LED:

400 W

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Anchura:

35.8 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

61.6 mm

Programador horario semanal 1 vía 16A

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER