HAGER - Programador multifunción 4 vías con Bluetooth
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 4
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EGN400
Ref.Sonepar
881916
EAN
3250617579926
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
4
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
87600
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
0.25 s
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
no
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
sí
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
4
Señal de salida:
Otros
Número de ubicaciones de memoria:
400
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
61.6 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


