HAGER - Programador semanal 1 vía 1 conmutador 16A 230V 56 maniobras/día
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EG103
Ref.Sonepar
52062
EAN
3250612271030
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Autonomía en horas:
5
Autonomía en años:
5
Precisión por día:
1.5 s
Visualización de guía en forma de texto:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
no
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
no
Programa de impulsos:
no
Programa de ciclos:
no
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
0
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
64 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


