HAGER - Protección combinada 2P+TT 6KA 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos - 2
Corriente asignada - 40 A
Tasa de voltaje - 230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MZ240G
Ref.Sonepar
203513
EAN
3250614560217
Curva de disparo:
C
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
230 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
3
Anchura en módulos:
5
Profundidad constructiva:
70 mm
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Otros
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


