HAGER - PROTECCIÓN COMBINADA P+T 2P 40A C VIV.

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PROTECCIÓN COMBINADA P+T 2P 40A C VIV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos - 2

  • Corriente asignada - 40 A

  • Tasa de voltaje - 240 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SP240N

Ref.Sonepar

1163794

EAN

3250615513649

Curva de disparo:

C

Número de polos:

2

Corriente asignada:

40 A

Tasa de voltaje:

240 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Equipos adicionales acoplados en la entrega:

Otros

Corriente nominal de los contactos auxiliares:

40 A

Tensión nominal de los contactos auxiliares:

240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Protección combinada P+T 2P 40A C viv.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER