HAGER - PROTECCIÓN COMBINADA P+T 4P 25A C

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - PROTECCIÓN COMBINADA P+T 4P 25A C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos - 4

  • Corriente asignada - 25 A

  • Tasa de voltaje - 415 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898 - 6 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SP425G

Ref.Sonepar

1159853

EAN

3250615513656

Curva de disparo:

C

Número de polos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

415 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal EN 60898:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Anchura en módulos:

7

Profundidad constructiva:

73.28 mm

Equipos adicionales acoplados en la entrega:

Otros

Corriente nominal de los contactos auxiliares:

25 A

Tensión nominal de los contactos auxiliares:

240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Protección comb. contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C25A 7M

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER