Fin de vida

HAGER - Puente de conexión negro

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puente de conexión negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TG200A

Ref.Sonepar

935197

EAN

3250615879998

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión

Puente de conexión en color negro. Ostenta un valor de corriente eléctrica de 16A. Se presenta con unas dimensiones de 16mm de ancho. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER