HAGER - Puente de horquilla1P,20mm²,100A,57M

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puente de horquilla1P,20mm²,100A,57M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 1

  • Compatible para varios dispositivos - 57

  • Dimensiones del paso - 17.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KD190B

Ref.Sonepar

1023611

EAN

3250613740481

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de fases:

1

Número de polos:

1

Compatible para varios dispositivos:

57

Dimensiones del paso:

17.8 mm

Sección transversal:

20 mm²

Longitud:

1000 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

57

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Tenedor

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Gris

Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER