HAGER - Puente de unión 6mm² con 10 contactos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente - 10
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TGM620D
Ref.Sonepar
492302
EAN
3250615879776
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente:
10
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
15.2 mm
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


