HAGER - Puente de unión bipolar con 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KB263C
Ref.Sonepar
60363
EAN
3250613720346
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
420 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
24
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


