HAGER - Puente de unión bipolar con 56 módulos 2P 10mm² 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 2
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 28
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KDN263B
Ref.Sonepar
5230
EAN
3250613740955
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
2
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
28
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1000 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4.5 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


