Fin de vida

HAGER - Puente de unión bipolar con 56 módulos 2P 80A gris

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puente de unión bipolar con 56 módulos 2P 80A gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de fases - 2

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 28

  • Dimensiones del paso - 17.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

KB280B

Ref.Sonepar

5228

EAN

3250613720100

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de fases:

2

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

28

Dimensiones del paso:

17.8 mm

Sección transversal:

16 mm²

Longitud:

1000 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

57

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Gris

Puente de unión de lengüeta bipolar con corriente nominal de 80A. Este accesorio de color gris se caracteriza por disponer de una conexión en cable rígido de 16mm². Así, el puente de unión de lengüeta cuenta con una tensión máxima de utilización de 400V y una longitud de 210mm. Además, junto a este accesorio con 56 módulos, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER