HAGER - Puente de unión tetrapolar 4P 16mm² con 56 módulos 80A gris - KB480B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 14
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KB480B
Ref.Sonepar
5229
EAN
3250613720179
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
14
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
1000 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
57
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


