HAGER - Puente de unión tetrapolar con 24 módulos - KB463C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KB463C
Ref.Sonepar
60366
EAN
3250613720162
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
420 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
24
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris


