HAGER - Puente de unión tripolar 2 guardamotores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 2
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KD302M
Ref.Sonepar
1228047
EAN
3250613740429
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
2
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
88 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
5
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4.5 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


