HAGER - Puente de unión unipolar 63A azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 13
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KB163N
Ref.Sonepar
86210
EAN
3250613720025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
13
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
228 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
13
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Azul
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


