HAGER - Puente de unión unipolar 63A marrón - KB163P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 13
Dimensiones del paso - 17.8 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KB163P
Ref.Sonepar
86211
EAN
3250613720018
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
13
Dimensiones del paso:
17.8 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
228 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
13
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Otros


