HAGER - Puente regleta neutro QUICK CONNECT - KN99N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KN99N
Ref.Sonepar
699263
EAN
3250613849214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Tasa de voltaje:
231 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Color:
Azul
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


