HAGER - Puerta ciega Quadro5 1860x450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
121 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FM518
Ref.Sonepar
60355
EAN
3250612635184
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
450 mm
Altura:
1860 mm
Profundidad:
58 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
5
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


