HAGER - Puerta ciega Quadro5 2010x450 - FM519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 450 mm
Altura - 2010 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM519
Ref.Sonepar
56108
EAN
3250612635191
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
450 mm
Altura:
2010 mm
Profundidad:
58 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
5


