HAGER - Puerta opaca blanca para caja golf VF/VS318
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 388 mm
Altura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ609N
Ref.Sonepar
252193
EAN
3250616655089
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
388 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
16.5 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


