HAGER - PUERTA OPACA BLANCA PARA CAJA VEGA VB 3 FILAS 18 M - VZ318P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 400 mm
Altura - 625 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ318P
Ref.Sonepar
1056918
EAN
3250611019596
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
400 mm
Altura:
625 mm
Profundidad:
20 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


