HAGER - Puerta opaca blanca para GD108E - GP108P

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puerta opaca blanca para GD108E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de parada

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Versión EMC - no

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GP108P

Ref.Sonepar

271049

EAN

3250612960231

Modelo:

Puerta de parada

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Versión EMC:

no

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Puerta opaca blanca para cubrebornes golf GD108E fabricada en material plástico de color blanco RAL9010. Esta puerta opaca dispone de una dimensiones 180x182x20mm y de cerradura de bombín. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Golf serie GD, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.