HAGER - Puerta opaca caja 2 filas ICP+24 módulos PIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 406 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VZ165
Ref.Sonepar
5532
EAN
3250616661653
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
406 mm
Altura:
270 mm
Profundidad:
16 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


