Fin de vida

HAGER - Puerta opaca caja 2 filas ICP+28 módulos PIA

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puerta opaca caja 2 filas ICP+28 módulos PIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de parada

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VZ128

Ref.Sonepar

60511

EAN

3250616640641

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de parada

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

450 mm

Altura:

270 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP40

Puerta opaca blanca para cajas VX28NC, VX29NC. Este accesorio de montaje a presión está indicado para ser montado a derecha o izquierda. Además, junto a esta puerta, la serie Ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER