HAGER - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas 36 módulos RAL 9010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 288 mm
Altura - 570.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ123N
Ref.Sonepar
305598
EAN
3250616666122
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
288 mm
Altura:
570.5 mm
Profundidad:
36 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


