HAGER - Puerta opaca para armario Quadroplus 1900x700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
161 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN506E
Ref.Sonepar
149584
EAN
3250610189771
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
700 mm
Altura:
1900 mm
Profundidad:
77 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
5
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


