HAGER - Puerta opaca para caja de empotrar VR 24 módulos - VZ924N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 262 mm
Altura - 262 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ924N
Ref.Sonepar
174472
EAN
3250616596863
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
262 mm
Altura:
262 mm
Profundidad:
20.9 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


