HAGER - Puerta opaca para caja golf VA12E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 285 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VA12T
Ref.Sonepar
5466
EAN
3250616410619
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
285 mm
Altura:
225 mm
Profundidad:
36 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


