HAGER - Puerta opaca para caja superficie -VD 24 módulos - VZ922N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 262 mm
Altura - 262 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ922N
Ref.Sonepar
174471
EAN
3250616596849
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
262 mm
Altura:
262 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco


