HAGER - Puerta opaca para caja superficie -VD 6 módulos - VZ910N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 104 mm
Altura - 107 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ910N
Ref.Sonepar
174463
EAN
3250616596689
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
104 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
19.4 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


