HAGER - Puerta opaca para caja VEGA-D FD/FU52XX - FD52PN

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puerta opaca para caja VEGA-D FD/FU52XX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 500 mm

  • Altura - 850 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FD52PN

Ref.Sonepar

145410

EAN

3250612513079

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

500 mm

Altura:

850 mm

Profundidad:

35 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP41

Puerta opaca para cajas New Vega con unas dimensiones de 850x500x35mm en color blanco RAL 9010. Así, esta puerta se enmarca dentro de la gama New Vega D, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, centrados en la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER