HAGER - Puerta opaca para caja VEGA-D FD/FU62XX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Altura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD62PN
Ref.Sonepar
145413
EAN
3250612513086
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
35 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


