HAGER - Puerta opaca Quadro4 1800x370mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 370 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC319
Ref.Sonepar
60436
EAN
3250612533190
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
370 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
56 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


