HAGER - PUERTA TRANSP. AZUL CAJAS GOLF VA12E - VA12K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 285 mm
Altura - 225 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VA12K
Ref.Sonepar
1190034
EAN
3250616410817
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
285 mm
Altura:
225 mm
Profundidad:
22 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


