HAGER - Puerta transp. azul cubrebornes GD104B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 110 mm
Altura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GP104T
Ref.Sonepar
1310197
EAN
3250612960262
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
180 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


