HAGER - Puerta transp.,quadroevo de 2100x900 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 900 mm
Altura - 2100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN537E
Ref.Sonepar
1228212
EAN
3250610190043
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
900 mm
Altura:
2100 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
5
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


