HAGER - Puerta transp. univers FP42SN2 a FP45SN2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 519 mm
Altura - 619 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ104N
Ref.Sonepar
1298282
EAN
3250612777044
Modelo:
Puerta parcial
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
519 mm
Altura:
619 mm
Profundidad:
12 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


