HAGER - PUERTA TRANSPARENTE AZUL PARA CAJA GOLF VF/VS412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 280 mm
Altura - 645 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ626N
Ref.Sonepar
1007946
EAN
3250616655164
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
280 mm
Altura:
645 mm
Profundidad:
16.5 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


