HAGER - Puerta transparente azul para GD108E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Puerta transparente azul para GD108E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Puerta de parada

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Versión EMC - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GP108T

Ref.Sonepar

278289

EAN

3250612960286

Modelo:

Puerta de parada

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Grado de protección (IP):

IP00

Puerta transparente color azul para cubrebornes golf GD108E, fabricada en material plástico de color blanco RAL9010. Esta puerta opaca dispone de una dimensiones 180x182x20mm y de cerradura de bombín. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Golf serie GD, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER