HAGER - Puerta transparente, cajas golf VF/VS108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 208 mm
Altura - 182 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ622N
Ref.Sonepar
1237492
EAN
3250616655126
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
208 mm
Altura:
182 mm
Profundidad:
16.5 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


