HAGER - Puerta transparente Quadro4 750x620mm - FC342
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 620 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FC342
Ref.Sonepar
54595
EAN
3250612533428
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
620 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
51 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


