HAGER - Puerta transparente Quadro5 1110x700 - FM544
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 700 mm
Altura - 1110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM544
Ref.Sonepar
1197371
EAN
3250612635443
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
700 mm
Altura:
1110 mm
Profundidad:
54 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
5
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


