HAGER - Pulsador 16A 250V 1 NA+1 NC (2u)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador 16A 250V 1 NA+1 NC (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Corriente de conmutación - 16 A

  • Tensión de conmutación - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVN391

Ref.Sonepar

156299

EAN

3250615721907

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Corriente de conmutación:

16 A

Tensión de conmutación:

230 V

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Color del botón:

Rojo/verde

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

66 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Pulsador 1NA+1NC con una tensión de empleo de 250V y una corriente de 16A. El accesorio, suministrado en dos unidades, dispone de conexión en cable rígido de 0,75/10mm² y en cable flexible 0,75/6mm². Así, el pulsador se caracteriza por sostener una temperatura de funcionamiento de -20 a 50°C y el grado de protección IP20. Además, junto a este producto, la marca ofrece una variedad de accesorios centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER