HAGER - Pulsador con enclavamiento 16A 250V 1NA - SVN312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 16 A
Tensión de conmutación - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SVN312
Ref.Sonepar
492296
EAN
3250615721778
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
16 A
Tensión de conmutación:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Color del botón:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
66 mm
Grado de protección (IP):
IP20


