HAGER - Pulsador derecho+conmutador izquierdo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de módulos (sistema modular) - 0
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Con placa de fijación - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50380802
Ref.Sonepar
758334
EAN
4011334450825
Número de módulos (sistema modular):
0
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Interruptor de calentamiento:
no
Ancho del dispositivo:
70.9 mm
Altura del dispositivo:
70.9 mm
Profundidad del dispositivo:
41.6 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


