HAGER - Pulsador doble para persiana blanco polar brillo

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador doble para persiana blanco polar brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

936532509

Ref.Sonepar

873088

EAN

4011334337263

Pulsador doble para persiana fabricado a partir de termoplástico en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Se presenta con unas dimensiones de 24,1mm de profundidad y 55,5mm de alto y ancho. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Entre sus características eléctricas, cuenta con una tensión nominal de 250V y una corriente de contacto momentáneo de 10A. Este producto se enmarca dentro de una serie de mecanismos llamada Berker Integro, un abanico de modelos caracterizado por un diseño ultracompacto, perfecto para su instalación, de carácter mínimo, en espacios pequeños como caravanas o en otros contextos como barcos, construcciones navales y laboratorios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER