HAGER - Pulsador doble para persiana negro brillo - 936532510

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador doble para persiana negro brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Botón pulsador de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

936532510

Ref.Sonepar

491967

EAN

4011334337287

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Botón pulsador de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Instalación

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de botones:

2

Número de módulos (sistema modular):

0

Pulsador doble para persiana fabricado a partir de termoplástico en color negro y superficie de acabado brillante. Se presenta con unas dimensiones de 24,1mm de profundidad y 55,5mm de alto y ancho. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación atornillada. Entre sus características eléctricas, cuenta con una tensión nominal de 250V y una corriente de contacto momentáneo de 10A. Este producto se enmarca dentro de una serie de mecanismos llamada Berker Integro, un abanico de modelos caracterizado por un diseño ultracompacto, perfecto para su instalación, de carácter mínimo, en espacios pequeños como caravanas o en otros contextos como barcos, construcciones navales y laboratorios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER