HAGER - Pulsador Integro 10A 250V para tornillo blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
936712509
Ref.Sonepar
861525
EAN
4011334240341
Pulsador para tornillo fabricado en color blanco polar. Presenta unos valores de corriente y tensión nominales de 10A y 250V. Este producto se enmarca dentro de una serie de mecanismos llamada Berker Integro, un abanico de modelos caracterizado por un diseño ultracompacto, perfecto para su instalación, de carácter mínimo, en espacios pequeños como caravanas o en otros contextos como barcos, construcciones navales y laboratorios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER