HAGER - Pulsador paro emergencia

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Pulsador paro emergencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Diámetro de tapa - 36.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MZ530N

Ref.Sonepar

257299

EAN

3250614565175

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP66

Diámetro de tapa:

36.5 mm

Pulsador paro de emergencia tipo seta. Este accesorio de material plástico dispone de una tensión asignada de empleo en alterna de 230/500 V y en continua de 24/220V. Así, el pulsador con corriente de 6A sostiene una temperatura de funcionamiento de -25 a 55°C y el grado de protección IP65. Además, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de dispositivos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER